Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK39271000 SERRAFILETTI 55-03 - K39271000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK39271000 SERRAFILETTI 55-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566164099

Artikelnummer

ABCK39271000

Herstellernummer

K39271000

Hersteller

ABC

Serrafiletti. Adesivi anaerobici per metalli ad elevata resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. Indicati per il bloccaggio ed il frenaggio di bulloni, dadi, viti e parti filettate in genere. Eliminano l’allentamento dato da vibrazioni o urti ed il grippaggio da corrosione. Sigillano in modo sicuro ed impermeabile contro trafilamenti di olio, acqua, liquidi e gas. Tempo di indurimento completo da 1÷3 ore, per manipolazione da 10÷20 minuti. Temperatura di impiego da -55°C a +150°C - In flacone da 50 ml. Mod. 55-03 - Classe di resistenza media - 2 (possibile smontaggio). Per filetti con Ø max. M36 - Indicato anche su superfici leggermente sporche di olio. Colore blu fluorescente.