Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK38681400 SVITOL SPRAY 400 ML - K38681400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK38681400 SVITOL SPRAY 400 ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002565041292

Artikelnummer

ABCK38681400

Herstellernummer

K38681400

Hersteller

ABC

Prodotto multiuso adatto per risolvere problemi di sbloccaggio, lubrificazione, proteggere tutte le superfici metalliche e prevenire la ruggine Ideale per impiego in diversi campi: manutenzione industriale, elettromeccanica, autoriparazione, nautica, sport, casa, giardinaggio A base di olii sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito Penetra e protegge in profondita sciogliendo sporco e grassi, eliminando ogni forma di umidita E' efficace contro la ruggine: la scioglie e protegge le superfici dalla sua formazione Puo essere utilizzato per filettare - Non contiene solventi clorurati K 3868/1 - Tipo in bomboletta spray A doppia erogazione: precisa e nebulizzata Con valvola 360 per erogare il prodotto in tutte le posizioni - Contenuto 400 ml K 3868/2 - Tipo in latta - Contenuto 5 l