ABC TOOLS SPA - ABCK38420000 SPRAY-GALVANIZING K3842 - K38420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Endbearbeitung
Brennbar - ja
Inhalt - 400 ml
Packung
6 ST
EAN
8031566053423
Artikelnummer
ABCK38420000
Herstellernummer
K38420000
Hersteller
ABC
Funktion:
Endbearbeitung
Brennbar:
ja
Inhalt:
400 ml
GALVANIZING - ZINCANTE A FREDDO AL 95% • copre con un film, in strato sottile di zinco puro al 95%, zone saldate di metalli ferrosi • crea un rivestimento ad elevata protezione su acciaio, ferro, alluminio • la reazione elettrochimica salda lo zinco al metallo da proteggere, con risultati uguali a quelli ottenuti con processo a caldo • protegge dalla corrosione di agenti atmosferici, salsedine, ruggine, acqua. Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di: 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni; 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere. Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml


