ABC TOOLS SPA - ABCK38100000 FILO K3810 - K38100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4006062085715
Artikelnummer
ABCK38100000
Herstellernummer
K38100000
Hersteller
ABC
Durchmesser:
1.5 mm
Filo autosaldante a flusso rapido Ø 1,5 mm. Per saldature di parti elettriche, senza impiego di solventi. Su rocchetti da 1 m - A norma ISO 9453:2006 - IEC 61190-1-3 - ROM1 / 1.1.2.B. Composizione: 40% Sn - 60% Pb