ABC TOOLS SPA - ABCK37841050 SALDATORI K3784/1X50 - K37841050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 50 W
Max. Lötspitzentemperatur - 380 °C
Gewicht - 250 g
Spannung - 230 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566075265
Artikelnummer
ABCK37841050
Herstellernummer
K37841050
Hersteller
ABC
Nennleistung:
50 W
Max. Lötspitzentemperatur:
380 °C
Gewicht:
250 g
Spannung:
230 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Lötspitzendurchmesser:
8 mm
Per tensione di 230V Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1 Tipo per industria- Con rame tondo diritto.•Consumo 50 Watt •Diametro del rame 8 mm •Peso del saldatore 250 g •Peso del rame 50 g •Temperatura max. 380 °C


