Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37841025 SALDATORI K3784/1X25 - K37841025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37841025 SALDATORI K3784/1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 25 W

  • Max. Lötspitzentemperatur - 400 °C

  • Gewicht - 200 g

  • Spannung - 230 V

  • Lötspitze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566075258

Artikelnummer

ABCK37841025

Herstellernummer

K37841025

Hersteller

ABC

Nennleistung:

25 W

Max. Lötspitzentemperatur:

400 °C

Gewicht:

200 g

Spannung:

230 V

Lötspitze auswechselbar:

ja

Lötspitzendurchmesser:

4 mm

Per tensione di 230V,Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1,Tipo per industria,Con rame tondo diritto.•Consumo 25 Watt •Diametro del rame 4 mm •Peso del saldatore 200 g •Peso del rame 20 g •Temperatura max. 400 °C