ABC TOOLS SPA - ABCK37837001 PUNTA FINE PER SALD.MAX. 30W - K37837001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566198476
Artikelnummer
ABCK37837001
Herstellernummer
K37837001
Hersteller
ABC
Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1Tipo per elettronica Di piccola e media potenza, per lavoro continuo Particolarmente adatti per elettronica ed installatori di impianti telefonici Con doppio isolamento di sicurezza ? e resistenza sigillata Vengono forniti con punta di rame acciaiata di lunga durata e supportino metallico per appoggioPunte supplementari e di ricambio - Per saldatori K 3783/2 e K 3783/4