Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37836002 PUNTA FINISS.PER SALD.MAX. 15W - K37836002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37836002 PUNTA FINISS.PER SALD.MAX. 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566198469

Artikelnummer

ABCK37836002

Herstellernummer

K37836002

Hersteller

ABC

Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1Tipo per elettronica Di piccola e media potenza, per lavoro continuo Particolarmente adatti per elettronica ed installatori di impianti telefonici Con doppio isolamento di sicurezza ? e resistenza sigillata Vengono forniti con punta di rame acciaiata di lunga durata e supportino metallico per appoggioPunte supplementari e di ricambio K 3783/6 - 3 mm - Per saldatore K 3783/2 da 15 W K 3783/7 - 4 mm - Per saldatore K 3783/2da 30 W e K 3783/4