ABC TOOLS SPA - ABCK37813700 BOMBOLETTA AL BUTANO/PROPANO - K37813700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8011971483152
Artikelnummer
ABCK37813700
Herstellernummer
K37813700
Hersteller
ABC
Saldatore a pistola con attacco per impiego con bomboletta a propano/butano Accensione piezoelettrica Utilizzabile a 360 e indicato per impiego in spazi ristretti Con bruciatore speciale che dopo 15 sec. dall?accensione evita la fase liquida del gas a bombola capovolta Temperatura max. 1300 C Fornita senza bomboletta K 3781/37