Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37777000 TERMOSOF.REG CONTINUA 80-650 C - K37777000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37777000 TERMOSOF.REG CONTINUA 80-650 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2300 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Temperatur - 50...650 °C

  • Maschinengewicht - 0.94 kg

  • Mit Temperaturanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841348311

Artikelnummer

ABCK37777000

Herstellernummer

K37777000

Hersteller

ABC

Nennleistungsaufnahme:

2300 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Temperatur:

50...650 °C

Maschinengewicht:

0.94 kg

Mit Temperaturanzeige:

ja

Luftmenge:

500 l/min

Termosoffiatori di aria calda adatti per carrozzieri, verniciatori, falegnami, modellisti, elettricisti, piastrellisti, hobbisti, ecc. Con protezione dell’elemento riscaldante. Funzionamento a 230-240V - 50 Hz. Tipo professionale a controllo elettronico con regolazione della temperatura e dell'aria. Ad elevata potenza, è adatto per qualsiasi applicazione. Con 4 programmi preimpostati, richiamabili in qualsiasi momento e modificabili secondo le proprie esigenze. Display LCD per la visualizzazione precisa della temperatura e della velocità dell'aria, ideale per l'impiego anche su materiali termosensibili - Per accessori vedere K 3778/11 ÷ K 3778/88. Potenza assorbita 2300 W. Volume aria 1° livello 150÷250 - 2° livello 150÷500 l/min. Temperatura aria 1° livello 50°C - 2° livello da 50÷650°C. Display LCD a intervalli di 10°C. Peso 940 g. Dimensioni 260×90×205 mm.