ABC TOOLS SPA - ABCK37654000 SALDATRICE MMA 10-140A - 4,5KW - K37654000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029376041297
Artikelnummer
ABCK37654000
Herstellernummer
K37654000
Hersteller
ABC
Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10 Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico) Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller) Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materialeSAF-FROEsecuzione per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domesticiPer elettrodi max. 3,2 mmFornita in valigia di resina sintetica completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo da 3 m, maschera, spazzola, martellina e confezione di elettrodiDimensioni 120x320x220 mm - Peso 3,8 kgFornita con cavo di alimentazione da 2 m con spina Schuko


