Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37319202 NASTRO SAT.NERO/ORO 12 MM X 5M - K37319202

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37319202 NASTRO SAT.NERO/ORO 12 MM X 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611204

Artikelnummer

ABCK37319202

Herstellernummer

K37319202

Hersteller

ABC

Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 CNastri satinati Particolarmente indicati per creare messaggi personalizzati su confezioni regalo e per etichette per indumenti (da cucire) Resistenti all'acqua e alle abrasioni Stampare a una temperatura ambiente tra +15 C e +35 C Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm