Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37319101 ETICHET.PER ABITI 12 MM X 5 M - K37319101

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37319101 ETICHET.PER ABITI 12 MM X 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611396

Artikelnummer

ABCK37319101

Herstellernummer

K37319101

Hersteller

ABC

Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 CNastro IRON ON Adatto per creare etichette per identificare abiti da lavoro nel settore sanitario, manutenzione, catering, ecc. Permette di trasferire a caldo le etichette identificative sugli abiticon un ferro da stiro senza utilizzare altra stoffa o un rivestimento protettivo - Di lunga durata, resistente all'acqua e alle alte temperature Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm Colore del nastro bianco ? - Colore del testo nero