ABC TOOLS SPA - ABCK37294022 NASTRO ARGENTO 18 MM X 9 M - K37294022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Breite des Bandes - 18 mm
Bandlänge - 9 m
Packung
1 ST
EAN
8715946611570
Artikelnummer
ABCK37294022
Herstellernummer
K37294022
Hersteller
ABC
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Breite des Bandes:
18 mm
Bandlänge:
9 m
Nastro per etichettatrice, marca ABC TOOLS SPA, modello ABCK37294022 - NASTRO ARGENTO 18 MM X 9 M


