Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37293011 NASTRO GIALLO FLUO 12 MM X 9 M - K37293011

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37293011 NASTRO GIALLO FLUO 12 MM X 9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - Silber

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611259

Artikelnummer

ABCK37293011

Herstellernummer

K37293011

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

Silber

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

9 m

Nastro per etichettatrice, marca ABC TOOLS SPA, modello ABCK37293011 - NASTRO GIALLO FLUO 12 MM X 9 M