ABC TOOLS SPA - ABCK37291000 ETICHETTATRICE PORT. LW_400VP - K37291000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Textzeilen - 1...4
Druckauflösung - 180 DPI
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode - QWERTY
Packung
1 ST
EAN
8715946515328
Artikelnummer
ABCK37291000
Herstellernummer
K37291000
Hersteller
ABC
Anzahl der Textzeilen:
1...4
Druckauflösung:
180 DPI
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode:
QWERTY
Etichettatrice portatile LW-400VP. Adatta per magazzini, uffici, servizi di installazione elettrica e altri settori di manutenzione per etichettare documenti e report, contrassegnare cavi e apparecchiature e stampare codici a barre in vari formati. Alimentazione tramite 6 batterie AA da 1,5 V o con adattatore CA. Con tasti dedicati per le funzioni di stampa e taglio e memoria interna per richiamare in qualsiasi momento fino a 50 formati di etichette preferiti. Dotata di display LCD retroilluminato per visualizzare le etichette in anteprima, anche al buio o in piena luce, spia batteria bassa e funzione per la stampa speculare e in verticale. Custodia protettiva in gomma per la protezione da cadute e urti. Per nastri altezza 6 - 9 - 12 - 18 mm - Risoluzione di stampa 180 dpi - Altezza di stampa 9 mm. Punti immagine stampabili 64 - N° di righe stampabili 4. Larghezza max. del testo 80 caratteri per riga. Dimensioni LxPxh 170x110x56 mm - Peso 420 g. Fornita in valigetta per il trasporto completa di 2 nastrilunghezza 4 m, altezza 9 e 12 mm, adattatore, cavo di alimentazione e manuali


