Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54401000 MULTIMETRO A PINZA 400A - H54401000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54401000 MULTIMETRO A PINZA 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969365499

Artikelnummer

ABCH54401000

Herstellernummer

H54401000

Hersteller

ABC

Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuita e test diodiTipo per corrente AC fino a 400A - Cat. 600 V Con range automatico, data hold, cicalino di continuita e spegnimento automatico Apertura ganasce 25 mm Display LCD a 3 cifre (3999 lettura max.) con istogramma analogico Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) Dimensioni LxPxh 64x36x190 mm - Peso 280 g - Fornito con custodia di protezione e cavi