Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54361000 TESTER ELETTRICO PRM-6 - H54361000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54361000 TESTER ELETTRICO PRM-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LED

  • Frequenz - 45...75 Hz

  • Spannung - 100...600 V

  • Motordrehrichtungstester - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969366519

Artikelnummer

ABCH54361000

Herstellernummer

H54361000

Hersteller

ABC

Anzeige:

LED

Frequenz:

45...75 Hz

Spannung:

100...600 V

Motordrehrichtungstester:

ja

Costruito secondo normative EN 61010 - Cat.III 600 V. Adatto per il rilevamento del senso ciclico delle fasi e del verso di rotazione dei motori, per evitare eventuali rotazioni invertite. Per corrente trifase AC in ingresso da 100V a 600V - Frequenza da45 a 75 Hz. Con funzione: •indicazione del senso ciclico delle fasi di impianti elettrici trifase •controllo della rotazione diretta o invertita •indicazione della rotazione del motore trifase •perdita di tensione di fase o indicazione della tensione •Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) •Dimensioni LxPxh 72x45x153 mm - Peso 220 g. Fornito con custodia protettiva, con 3 cavi di diverso colore con pinzette a coccodrillo