ABC TOOLS SPA - ABCH54315000 MULTIM.DIGIT. 3 3/4 DIGIT - H54315000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0095969365437
Artikelnummer
ABCH54315000
Herstellernummer
H54315000
Hersteller
ABC
Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)Tipo con sistema VoltTect per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Di alta precisione - Cat. 600 V / Cat. 300 V Guscio protettivo Magne-Grip con cinghia di aggancio magnetica che consente all?operatore di lavorare a mani libere Funzione VoltTect: - rileva tensione AC da 70V a 600V da 50Hz a 60Hz attivando segnali acustici e un LED rosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata - distanza di rilevamento 115V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mm Con protezione sovraccarichi 1000V in DC oppure 750V in AC, data hold, cicalino di continuita e test diodi - Alimentazione tramite batteria da 9 V inclusa Forniti completi di cavi con puntali a norma, guscio di protezione Dimensioni LxPxh 72x32x155 mm - Peso 210 gEsecuzione per manutenzione di impianti per HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) e impianti genericiCon selezione manuale della scala e funzione per la rilevazione della temperatura con termocoppia di tipo K inclusa da -20 C a 1000 C (da -4 F a 1832 F)Funzione Autorange per misure piu veloci e spegnimento automaticoDisplay LCD a 3 cifre (lettura max. 3999)


