Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54301000 MULTIM.AUT. 3 ? DIGIT - H54301000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54301000 MULTIM.AUT. 3 ? DIGIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969443364

Artikelnummer

ABCH54301000

Herstellernummer

H54301000

Hersteller

ABC

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)Tipo tascabile - Cat. 300 V Con 5 funzioni e 16 gamme tra le quali selezione automatica del campo di misura, cicalino di continuita, test diodi e data hold Display LCD a 3 cifre (3400 punti) con istogramma analogico Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5 V incluse Dimensioni LxPxh 77x18x130 mm ? Peso 110 g - Fornito con custodia protettiva