ABC TOOLS SPA - ABCH54261000 TELEC.ISP. CAVO 1 M - 4,5 MM - H54261000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - biegsam
Länge - 1000...1000 mm
Mit Memory-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566223987
Artikelnummer
ABCH54261000
Herstellernummer
H54261000
Hersteller
ABC
Ausführung:
biegsam
Länge:
1000...1000 mm
Mit Memory-Funktion:
ja
Telecamera d'ispezione wireless Consente la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto durante l'esecuzione di ispezioni e diagnosi Con cavo semiflessibile da 1 m con sonda integrata con lente Ø 16 mm e luce a LED Monitor LCD 3,5", funzione wireless, zoom 3x e risoluzione 320x240 Grado di protezione IP67 In valigetta di plastica con Micro SD da 4 GB e carica batteria Alimentazione: - monitor tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V-1,2 Ah (autonomia 4h) - telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 V È POSSIBILE INNESTARE PROLUNGE FINO A UN MASSIMO DI 9 METRI


