Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54151000 LUXMETRI H 5415/1 - H54151000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54151000 LUXMETRI H 5415/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969419291

Artikelnummer

ABCH54151000

Herstellernummer

H54151000

Hersteller

ABC

Strumento adatto per rilevare l?intensita luminosa in ambienti industriali e professionali come officine, magazzini, uffici, scuole, ospedali, hotel, ecc. Campo di misura da 0?20000 lux (o 20000 candele) selezionabile direttamente sullo strumento Risoluzione 0,01 lux (candele) - Precisione ?3% Con calotta del sensore con cavo Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, AUTORANGE e ZERO Ampio display LCD a 3 cifre, retroilluminato Alimentazione tramite batteria da 9V ? Autonomia circa 200h Fornito con custodia