Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54131000 TERM.TASC.SONDA PER SUP - H54131000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54131000 TERM.TASC.SONDA PER SUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...250 °C

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Infrarot-Messung - nein

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969400190

Artikelnummer

ABCH54131000

Herstellernummer

H54131000

Hersteller

ABC

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...250 °C

Mehrfachanzeige:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Termometro tascabile per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualiltà e misura di temperature di superfici. Esecuzione con sonda di superficie a contatto per superfici piatte. •Funzioni: HOLD per mantenimento del valore rilevato ed OL/-OL segnalazione di sovraccarico •Campo di misura: da -50°C a +250°C - Risoluzione 0,1°C •Ampio display a cristalli liquidi di facile lettura •Grado di protezione IP 40 (contro polvere con Ø > 1 mm) •Alimentazione tramite batteria CR2032