Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH52701000 CONTAMETRI H5270/1 - H52701000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH52701000 CONTAMETRI H5270/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566121474

Artikelnummer

ABCH52701000

Herstellernummer

H52701000

Hersteller

ABC

Tipo normaleAddizionano in un senso di rotazione e sottraggono nel senso contrarioCampo di misura 9999,9 metri (decimetri in rosso)Azzeramento tramite levetta spostabileEsecuzione a 5 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 200 mm (velocita max. 200 m/min)Dimensione base 80x48 mm - Albero bilaterale 4 mm - Altezza cifre 4,5 mmCon senso di rotazione via dall?operatore - Senza ruota