Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH52280000 SQUADRE/LIVELLA DIGIT. 0 228 - H52280000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH52280000 SQUADRE/LIVELLA DIGIT. 0 228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566228432

Artikelnummer

ABCH52280000

Herstellernummer

H52280000

Hersteller

ABC

In profilato tubolare di alluminio Adatta per il rilevamento rapido e preciso della misura di angoli da 0 a 228 , puo essere utilizzata anche come livella Con 2 bolle: 1 orizzontale e 1 verticale - Precisione ?1 mm/m (?0,057 ) Funzioni ON/OFF e ZERO Display LCD con cifre altezza 12 mm - Risoluzione 0,1 - Precisione 0,2 (1 mm/m) Alimentazione tramite batteria da 3V (CR 2032), inclusa Dimensioni LxPxh 305x52x23 mm