Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51683000 AUTOCROSS4 LASER ROSSO - H51683000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51683000 AUTOCROSS4 LASER ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368096184

Artikelnummer

ABCH51683000

Herstellernummer

H51683000

Hersteller

ABC

Mod. autoCROSS4 Strumento per interni con sistema pendolare magnetico, proietta una linea orizzontale e una verticale da usare singolarmente o contemporaneamente Consente di eseguire velocemente e con precisione lavori come controsoffitti, pareti mobili,staffe, canaline,tracciatura di piastrelle, ecc. Precisione di livellamento ?3 mm / 10 m Campo di autolivellamento ?4 - Raggio di azione laser fino a 30 m Angolo di apertura 140 verticale e 120 orizzontale Base con filettatura e per utilizzo su treppiede Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V Dimensioni LxPxh 62x95x120 mm - Peso ca. 800 g Fornito in valigetta in ABS con un adattatore con base magnetica e 2 fori filettati e per il fissaggio dello strumento su diverse superficiLaser a diodo rosso