Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51621500 LIVELLE H5162/1X500 - H51621500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51621500 LIVELLE H5162/1X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Magnetisch - ja

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368066651

Artikelnummer

ABCH51621500

Herstellernummer

H51621500

Hersteller

ABC

Länge:

500 mm

Magnetisch:

ja

Anzahl der Libellen:

2

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Livella di duralluminio con base magnetica, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.