ABC TOOLS SPA - ABCH51621300 LIVELLE H5162/1X300 - H51621300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Magnetisch - ja
Anzahl der Libellen - 2
Elektronisch - nein
Mit Laser - nein
Packung
1 ST
EAN
4007368080671
Artikelnummer
ABCH51621300
Herstellernummer
H51621300
Hersteller
ABC
Länge:
300 mm
Magnetisch:
ja
Anzahl der Libellen:
2
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Livella di duralluminio con base magnetica, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.


