Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51480000 FILI H5148 - H51480000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51480000 FILI H5148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Filo a piombo segnalinee e battitraccia

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8031566056103

Artikelnummer

ABCH51480000

Herstellernummer

H51480000

Hersteller

ABC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

In corpo pressofuso di alluminio, filo di facile estrazione e riavvolgimento Si impiega come battitraccia o come filo a piombo tenendo fermi anello e bobina Con graduazione esterna per tracciature con angolazioni di 30° - 45° - 60° - 90° Lunghezza filo 30 m