Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51456000 LIVELLE TASCABILI H 5145/6 - H51456000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51456000 LIVELLE TASCABILI H 5145/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Magnetisch - nein

  • Anzahl der Libellen - 1

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4007368040088

Artikelnummer

ABCH51456000

Herstellernummer

H51456000

Hersteller

ABC

Länge:

120 mm

Magnetisch:

nein

Anzahl der Libellen:

1

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

In resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile,Adatte per muratori, carpentieri,Tipo per impiego con filo a piombo,Base con scanalatura con 2 occhielli per passaggio del filo a piombo, Adatta anche per impiego su angoli e bordi, Con clip per agganciare alla cintura - Dimensioni 120x29x17 mm