Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51411000 CONTAMETRI STRAD.TOLL.0,05% - H51411000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51411000 CONTAMETRI STRAD.TOLL.0,05%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368050315

Artikelnummer

ABCH51411000

Herstellernummer

H51411000

Hersteller

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Ruota 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati edisagevoli Con staffa di appoggio e freno di arresto Contatore con azzeramento rapido tramite leva Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestiteTipo con ruota a disco in acciaio pesantePer misurazioni fino a 9999,99 mAdatti per impiego su superfici morbide e sconnesseAltezza totale 1090 mm (piegato 600 mm) Peso 3,9 kgTolleranza ?0,05%