ABC TOOLS SPA - ABCH51409000 CONTAMETRI STRADALI H5140/9 - H51409000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566089101
Artikelnummer
ABCH51409000
Herstellernummer
H51409000
Hersteller
ABC
Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Per misurazioni fino a 9999,9 m Tolleranza ?0,01% Riporto rapido a zero mediante pomello Ruota 355 mm (circonferenza 1114,7 mm), in resina sintetica rivestita in gomma Manico estensibile in duralluminio Con staffa di appoggio Altezza totale con manico esteso 1070 mm (chiuso 680 mm) Peso 0,9 kg Fornito con custodia in tessuto di nylon


