ABC TOOLS SPA - ABCH51280030 ROTELLE H5128X30 - H51280030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 m
Werkstoff - Stahl
Automatisches Aufrollen - nein
Metrische Teilung - ja
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4007368028802
Artikelnummer
ABCH51280030
Herstellernummer
H51280030
Hersteller
ABC
Länge:
30 m
Werkstoff:
Stahl
Automatisches Aufrollen:
nein
Metrische Teilung:
ja
Magnetisch:
nein
Bandbreite:
13 mm
Doppelseitig:
nein
Rotella metrica con impugnatura, costruita secondo le direttive europee 73/362/CEE. Esecuzione A: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello del terminale in acciaio. Con telaio in alluminio ed impugnatura ergonomica in resina sintetica. Manovella pieghevole e ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini (brevettato). Nastro larghezza 13 mm con protezione fine corsa. Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco con rivestimento FLEXTOP - Classe II (±2,3 mm/10 m). Graduazione in mm su una sola faccia. Numerazione in rosso per ogni metro. Ripetizione dei metri ogni decimetro.


