Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51060200 DISTANZIOMETRI D2 - 100 M - H51060200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51060200 DISTANZIOMETRI D2 - 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7640110696347

Artikelnummer

ABCH51060200

Herstellernummer

H51060200

Hersteller

ABC

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer La tecnologia Bluetooth Smart 4.0 integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTO Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s - Dotati di raccordo terminale multifunzione per la misurazione di diagonali da spigoli o angoli Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterieModello tascabile, compatto, leggero e semplice da utilizzare La tecnica di misura utilizzata garantisce prestazioni di alto livello, con rilevazioni rapide e affidabili anche su oggetti poco riflettenti o in presenza di lucemolto forte