Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51035000 MIS.LASER DI DISTANZE 0,2-30 M - H51035000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51035000 MIS.LASER DI DISTANZE 0,2-30 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4030293182592

Artikelnummer

ABCH51035000

Herstellernummer

H51035000

Hersteller

ABC

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico Forniti con custodia e batterieModello tascabile, adatto per il rilevamento rapido delle misure in cantiere Con batteria al Litio-polymeri da 3,7V (500 maAh) ricaricabile Fornito con cavo USB e caricatore