Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50835002 FLESSOM. VARIO CLASSE I 2 M - H50835002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50835002 FLESSOM. VARIO CLASSE I 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368112938

Artikelnummer

ABCH50835002

Herstellernummer

H50835002

Hersteller

ABC

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EUTipo con fermo a pulsante: il nastro puo essere bloccato all?esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante In confezione blisterModello VARIO - Di alta precisione Nastroin acciaio con verniciatura trasparente antigraffio e antiriflesso - Classe Con ammortizzatore in gomma per assorbire il ritorno del nastro - Ritorno automatico Cuscinetti interni in materiale autolubrificante TRIBOCOMP con teflon per la massima scorrevolezza del nastro Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio