ABC TOOLS SPA - ABCH50820008 FLESSOMETRI CHROM LUNGH. 8 M - H50820008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007368071464
Artikelnummer
ABCH50820008
Herstellernummer
H50820008
Hersteller
ABC
Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EUTipo con fermo a pulsante: il nastro puo essere bloccato all?esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante In confezione blisterModello TWOCOMP CHROME Nastro con rivestimento in poliamide resistente all'abrasione - Classe - Ritorno automatico Scatola in ABS cromato rivestita con gomma antiscivolo, resistente agli urti, con impressa la misura della base di appoggio - Con clip per appendere alla cintura