Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50820005 FLESSOMETRI CHROM LUNGH. 5 M - H50820005

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50820005 FLESSOMETRI CHROM LUNGH. 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368071433

Artikelnummer

ABCH50820005

Herstellernummer

H50820005

Hersteller

ABC

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EUTipo con fermo a pulsante: il nastro puo essere bloccato all?esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante In confezione blisterModello TWOCOMP CHROME Nastro con rivestimento in poliamide resistente all'abrasione - Classe - Ritorno automatico Scatola in ABS cromato rivestita con gomma antiscivolo, resistente agli urti, con impressa la misura della base di appoggio - Con clip per appendere alla cintura