ABC TOOLS SPA - ABCH50810010 FLESSOMETRO TWO COMP 10 M - H50810010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007368099376
Artikelnummer
ABCH50810010
Herstellernummer
H50810010
Hersteller
ABC
Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU Nastro di acciaio smaltato a larghezza maggiorata - Classe - Ritorno automatico Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo - In confezione blisterModello twoCOMP Scatola in ABS resistente agli urti rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio e clip per appendere alla cintura