Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50810008 FLESSOMETRO H 5081 M 8 - H50810008

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50810008 FLESSOMETRO H 5081 M 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368097457

Artikelnummer

ABCH50810008

Herstellernummer

H50810008

Hersteller

ABC

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU Nastro di acciaio smaltato a larghezza maggiorata - Classe - Ritorno automatico Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo - In confezione blisterModello twoCOMP Scatola in ABS resistente agli urti rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio e clip per appendere alla cintura