Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50810002 FLESSOMETRO H 5081 M 2 - H50810002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50810002 FLESSOMETRO H 5081 M 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368097426

Artikelnummer

ABCH50810002

Herstellernummer

H50810002

Hersteller

ABC

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU Nastro di acciaio smaltato a larghezza maggiorata - Classe - Ritorno automatico Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo - In confezione blisterModello twoCOMP Scatola in ABS resistente agli urti rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio e clip per appendere alla cintura