Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50700008 FLESSOMETRO LUNGH. 8 M X 32 MM - H50700008

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50700008 FLESSOMETRO LUNGH. 8 M X 32 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566225196

Artikelnummer

ABCH50700008

Herstellernummer

H50700008

Hersteller

ABC

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU Con nastro di acciaio smaltato - Classe - Ritorno automatico Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggioCon fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo e clip in metallo