Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50700003 FLESSOMETRO LUNGH. 3 M X 16 MM - H50700003

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50700003 FLESSOMETRO LUNGH. 3 M X 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Werkstoff - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566214534

Artikelnummer

ABCH50700003

Herstellernummer

H50700003

Hersteller

ABC

Länge:

3 m

Werkstoff:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Magnetisch:

nein

Bandbreite:

16 mm

Doppelseitig:

nein

Flessometro, costruito secondo le direttive europee 73/362/CEE. Nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico. Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio. Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo a fine misura e clip in metallo per appendere alla cintura. Lunghezza nastro 3 m - Larghezza nastro 16 mm.