Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF75970305 PUNTE F 7597X30,5 - F75970305

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF75970305 PUNTE F 7597X30,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566065006

Artikelnummer

ABCF75970305

Herstellernummer

F75970305

Hersteller

ABC

Di alta precisione, adatte per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere, materie plastiche senza intervento preventivo di punta elicoidale Scanalature rettificate dal pieno per ottenere taglienti a spigolo vivo senza bava e garantire una rotazione senza vibrazioni unita ad un?elevata velocita di taglio Capacita di taglio, durezza e durata della punta superiore La forma conica a 20-30 semplifica l?estrazione ad operazione ultimata