ABC TOOLS SPA - ABCF75970050 PUNTE F 7597X50 - F75970050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566064979
Artikelnummer
ABCF75970050
Herstellernummer
F75970050
Hersteller
ABC
Di alta precisione, adatte per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere, materie plastiche senza intervento preventivo di punta elicoidale Scanalature rettificate dal pieno per ottenere taglienti a spigolo vivo senza bava e garantire una rotazione senza vibrazioni unita ad un?elevata velocita di taglio Capacita di taglio, durezza e durata della punta superiore La forma conica a 20-30 semplifica l?estrazione ad operazione ultimata