ABC TOOLS SPA - ABCF75965030 PUNTE F 7596/5X30 - F75965030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Anzahl der Bohrstufen - 14
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Min. Bohrdurchmesser - 4 mm
Spiralnut - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566109922
Artikelnummer
ABCF75965030
Herstellernummer
F75965030
Hersteller
ABC
Maßeinheit:
mm
Anzahl der Bohrstufen:
14
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Spiralnut:
ja
Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Capacità di taglio, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90° - Con attacco esagonale da 1/4” - E 6,3. Adatte per impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti. •Per fori Ø max. 30 mm •Per fori Ø min. 4 mm •Numero dei gradini 14 •Diametri di foratura 4 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm •Lunghezza totale 105 mm


