ABC TOOLS SPA - ABCF75964035 PUNTE F 7596/4X35 - F75964035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 35 mm
Min. Bohrdurchmesser - 22 mm
Spiralnut - ja
Packung
1 ST
EAN
0082472309126
Artikelnummer
ABCF75964035
Herstellernummer
F75964035
Hersteller
ABC
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
35 mm
Min. Bohrdurchmesser:
22 mm
Spiralnut:
ja
Di alta precisione Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale Adatte anche per fori su lamiere di acciaio INOX fino a 3 mm di spessore, legno, materie plastiche


