Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF75964034 PUNTE F 7596/4X34 - F75964034

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF75964034 PUNTE F 7596/4X34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Anzahl der Bohrstufen - 8

  • Max. Bohrdurchmesser - 34 mm

  • Max. Plattendicke - 3 mm

  • Min. Bohrdurchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0082472309638

Artikelnummer

ABCF75964034

Herstellernummer

F75964034

Hersteller

ABC

Maßeinheit:

mm

Anzahl der Bohrstufen:

8

Max. Bohrdurchmesser:

34 mm

Max. Plattendicke:

3 mm

Min. Bohrdurchmesser:

20 mm

Spiralnut:

nein

Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Capacità di taglio, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90° - VARI BIT» - Trattamento di superficie antigrippaggio. Attacco a sezione triangolare per una maggiore tenuta nel mandrino. Adatte anche per fori su lamiere di acciaio inossidabile fino allo spessore di 3 mm, legno, materie plastiche, ecc.