Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65120450 PUNTE F 6512X4,50 - F65120450

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65120450 PUNTE F 6512X4,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 4.5 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 47 mm

  • Gesamtlänge - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566045732

Artikelnummer

ABCF65120450

Herstellernummer

F65120450

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

4.5 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

47 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida