Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65100300 PUNTE F 6510X3,00 - F65100300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65100300 PUNTE F 6510X3,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 3 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 16 mm

  • Gesamtlänge - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566045282

Artikelnummer

ABCF65100300

Herstellernummer

F65100300

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

3 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

16 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 3,00 mm •Lunghezza punta 16 mm •Lunghezza totale 46 mm